大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
サラバネ(イワタジュウ JIS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(8個)
注文コード
55746839
品番
H-16(M8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法H(mm)
0.35
呼び
M8
寸法t(mm)
0.9
比率
(h/t)0.38
内径Di(mm)
8.2
寸法Da(mm)
16
寸法Ho(mm)
1.25