H-45(M22 サラバネ(イワタジュウ JIS 大阪魂 55746909 H-45(M22 サラバネ(イワタジュウ JIS 大阪魂 55746909 H-45(M22 サラバネ(イワタジュウ JIS 大阪魂 55746909

サラバネ(イワタジュウ JIS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55746909 品番 H-45(M22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥932
販売価格(税別)
847
寸法H(mm)1 呼びM22 寸法t(mm)2.5 比率h/t:0.40 内径Di(mm)22.4 寸法Da(Φmm)45 寸法Ho(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする