H-56(M28 サラバネ(イワタジュウ JIS 大阪魂 55746927 H-56(M28 サラバネ(イワタジュウ JIS 大阪魂 55746927 H-56(M28 サラバネ(イワタジュウ JIS 大阪魂 55746927

サラバネ(イワタジュウ JIS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55746927 品番 H-56(M28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,430
販売価格(税別)
1,300
寸法H(mm)1.3 呼びM28 寸法t(mm)3 比率h/t:0.43 内径Di(mm)28.5 寸法Da(Φmm)56 寸法Ho(mm)4.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする