H-63(M30 サラバネ(イワタジュウ JIS 大阪魂 55746936 H-63(M30 サラバネ(イワタジュウ JIS 大阪魂 55746936 H-63(M30 サラバネ(イワタジュウ JIS 大阪魂 55746936

サラバネ(イワタジュウ JIS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55746936 品番 H-63(M30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,971
販売価格(税別)
1,792
寸法H(mm)1.4 呼びM30 寸法t(mm)3.5 比率h/t:0.40 内径Di(mm)31 寸法Da(Φmm)63 寸法Ho(mm)4.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする