M3 3カ-W リョウシタツキW 大阪魂 55746945 M3 3カ-W リョウシタツキW 大阪魂 55746945 M3 3カ-W リョウシタツキW 大阪魂 55746945

3カ-W リョウシタツキW

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(6000個) ねじの呼びM3 注文コード55746945 品番M3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじの呼び・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
寸法L(mm)13 寸法d(mm)7 寸法L1(mm)5 寸法t(mm)0.3 寸法B(mm)4 ねじの呼びM3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする