大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
3カ-W リョウシタツキW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(4000個)
ねじの呼び
M4
注文コード
55746961
品番
M4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L(mm)
14
寸法d(mm)
9
寸法L1(mm)
7
寸法t(mm)
0.3
寸法B(mm)
5
ねじの呼び
M4