大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
3カ-W リョウシタツキW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(8個)
注文コード
55747006
品番
M12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L(mm)
27
寸法d(mm)
24
寸法L1(mm)
19
寸法t(mm)
0.8
寸法B(mm)
10
ねじの呼び
M12