大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
3カ-W リョウシタツキW
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
55747085
品番
M33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,934
販売価格(税別)
¥
32,667
バスケットに入れる
寸法L(mm)
55
寸法d(mm)
58
寸法L1(mm)
46
寸法t(mm)
1.6
寸法B(mm)
23
ねじの呼び
M33