大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
3カ-W リョウシタツキW
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
55747128
品番
M45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,415
販売価格(税別)
¥
25,832
バスケットに入れる
寸法L(mm)
75
寸法d(mm)
78
寸法L1(mm)
65
寸法t(mm)
1.8
寸法B(mm)
30
ねじの呼び
M45