大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
3カ-W リョウシタツキW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55747137
品番
M48
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,064
販売価格(税別)
¥
1,876
バスケットに入れる
寸法L(mm)
80
寸法d(mm)
82
寸法L1(mm)
70
寸法t(mm)
1.8
寸法B(mm)
32
ねじの呼び
M48