大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
3カ-W リョウシタツキW
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1袋(20個)
注文コード
55747155
品番
M56
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,757
販売価格(税別)
¥
67,052
バスケットに入れる
寸法L(mm)
90
寸法d(mm)
94
寸法L1(mm)
80
寸法t(mm)
2
寸法B(mm)
36
ねじの呼び
M56