ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 棚板・棚受
4Mこぼれ止め用ビス 10個入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
55747186
品番
KN
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
陳列商品こぼれ止めらんかん設置用止めビス(ガラス棚板、木棚板兼用はさみこみ式兼用)
付属品
樹脂ワッシャー
材質
スチール
色
ユニクロ
ねじピッチ(mm)
0.7
適合板厚(mm)
3〜8
サイズ(mm)
15
ねじサイズ
M4