4Mこぼれ止め用ビス 10個入り

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード55747195 品番KN
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別) アウトレット
¥319229
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
用途陳列商品こぼれ止めらんかん設置用止めビス(ガラス棚板、木棚板兼用はさみこみ式兼用) 付属品樹脂ワッシャー 材質スチール ユニクロ ねじピッチ(mm)0.7 適合板厚(mm)9〜13 サイズ(mm)20 ねじサイズM4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする