ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 棚板・棚受
6Φ線材
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55747247
品番
6S
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
材質
スチール
長さ(mm)
1800
寸法(mm)
1800
色
クローム
線径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応