BT-P Bタッピング 50本入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55747545 BT-P Bタッピング 50本入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55747545 BT-P Bタッピング 50本入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55747545 BT-P Bタッピング 50本入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55747545 BT-P Bタッピング 50本入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55747545 BT-P Bタッピング 50本入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55747545

Bタッピング 50本入り

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50本) 注文コード 55747545 品番 BT-P
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

一般規格品より小頭で、強度を補うため首下に肉を持たせる補強あり。

用途チャンネル型支柱を、ロイヤル製厚肉スタッドに固定するため専用の先端ドリル付き特殊タッピングビス(但しASF-52は除く) 仕様軽鉄用下穴不要 材質スチール焼入材 クローム 適合ビット2番 サイズ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※市販スタッド(肉厚0.8mm未満)へは使用不可(耐荷重が著しく低下する危険あり)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:451

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55747554
2020-08-03
用途:
チャンネルサポート取り付け時
自動車・二輪車・自転車関連業

ロイヤルのチャンネルサポートで棚を作成するのに使用しました。何故がホームセンターではこのネジが売ってなかった為、チャンネルサポートから、脚、ネジ全てモノタロウさんで揃えました。しかも、安い。専用ネジだけあってピッタリです。他のネジではネジの頭が飛び出てしまい、脚がつけれません!

1人が参考にしています
対象商品:
55747597
2020-11-08
用途:
ロイヤルの棚柱に

ロイヤルの棚柱を付けるときはこれが最適ですが、価格は恐ろしく高いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする