THS-60 THSスナップリング(ジク 大阪魂 55747801 THS-60 THSスナップリング(ジク 大阪魂 55747801 THS-60 THSスナップリング(ジク 大阪魂 55747801

THSスナップリング(ジク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(300個) 呼び径60 注文コード55747801 品番THS-60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,977
販売価格(税別)
25,434
この商品は呼び径・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る

THS スナップリングの特徴
1.装着が簡単
装着の際、真円形になる様設計されているので過大な力を必要とせず、
少ないタワミで操作が出来る。
2.放射張力が均等
切口対称点の巾と各切欠点の巾が等応力になる様設計されている為、
応力集中点を生せず過大な応力の発生をさけ、放射張力が均等である。
3.ヘタリが少ない
タワミが少なく、等応力になる為結果的にはヘタリが極めて少なく、
着脱の繰返し使用に耐え、セッチング変形は僅少である。
4.低価格
素材の有効利用度が極めて高く(コイリング)省資源が要求される中で、経済的である。
5.作業性が良い
取扱いが柔らかで、操作性が良い。

呼び径60 寸法t(mm)2 寸法B(mm)5 寸法N(mm)2 寸法d1(mm)60 寸法d2(mm)57 寸法d3(mm)55.8 寸法m(mm)2.2 寸法d0(mm)2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする