大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
アナナシ JISドウシン アナ(ハシマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
呼び径
JDR-32
注文コード
55748020
品番
32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,857
販売価格(税別)
¥
27,143
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
JDR-32
寸法t(mm)
1.2
寸法B(mm)
2
寸法d3(mm)
34.2
寸法R(mm)
0.3