大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
アナナシ JISドウシン アナ(ハシマ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
呼び径
JDR-80
注文コード
55748151
品番
80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,796
販売価格(税別)
¥
24,360
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
JDR-80
寸法t(mm)
2.5
寸法B(mm)
5
寸法d3(mm)
85
寸法R(mm)
0.7