曜日別特売
A-287S ロイヤル Sバーパネル用ブラケット クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55748324

ロイヤル Sバーパネル用ブラケット クローム

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個種別挿入式内々用サイズ200適合SB-24専用注文コード55748324品番A-287S
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

安全荷重→片側で測定(サポートにブラケットを固定した状態での静止荷重)
※上記、荷重は、ロイヤル製サポートASF-1を使用。90cm間隔で使用の場合。
※下地が完全な状態でビスが効いている場合。
※サポートAWF-5を使用の場合、上記荷重の50%となります。
※安全荷重は参考値です。状態・状況を確認の上、ご使用下さい。又荷重については保証するものではありません。

材質スチール特殊鋼サイズ200呼び寸法200種別挿入式内々用適合SB-24専用厚さ(mm)3.0クローム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55748157
2021-09-01
用途: 商品陳列の為
卸売・小売業

取り外しが簡単でバーに商品がのったままでも移動しやすく当店では大活躍しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする