曜日別特売
GPD GPダボ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55748927

 

GPD GPダボ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55748927
GPD GPダボ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55748927
GPD GPダボ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55748927

GPダボ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アルシルバー
内容量1パック(10個)注文コード55748927品番GPD
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
用途
GPダボ柱システム専用、ひっかけ式木棚板設置用ダボ
材質アルミ挽物アルシルバー呼び8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55748927
2021-08-24
用途: 事務所の模様替えに

棚を作るために同社のダボレールと組み合わせて使用しました。
アルミ製なので軽いし錆も浮きません。

対象商品 : 55748927
2021-07-10
用途: 棚板の追加
教育・研究機関

棚に差し込む部分の幅は合っていましたが奥行きがあってはまりませんでした。
出来たら小さい部分の幅も明記してもらえたら助かります。

6が参考にしています
対象商品 : 55748927
2020-09-21
用途: 棚板の増設
みはし医院医療・福祉・介護関連業

ダボはいろいろあるのですが、ホームセンターでの細かい部品は、なかなか入試づらいというのが実情です。丈夫で確かな品なのです。通販で買うのが吉です。

1が参考にしています
対象商品 : 55748927
2019-04-17
用途: 靴収納棚の改装に使用
金融・保険業

中古マンションのリノベーション後、手の回らなかった古い作り付け靴箱。中途半端な傘たてスペースを撤去し、棚の段数を倍にする為既存の棚受金具に使用できるダボを探してやっと見つけました。こちらのダボの方が既存の棚に付いていた物より頑丈そう。他のサイトで探しても送料が異常に高かったりで断念しかけたが、助かりました。配送も早かったです。

対象商品 : 55748927
2019-07-04
用途: ガラス棚
株式会社 もののふステーション飲食業

やっと合うダボを見つけました。
他にはなかったので、感動しました。
ありがとうございます

対象商品 : 55748927
2018-08-05
用途: 棚板追加のためダボも追加購入
その他業種

このタイプのダボを販売しているところが少なく、探していたところ、ここにたどり着きました。価格、数量、送料も考慮し、購入しました。くびれた部分の直径が純正(メーカー不詳)と比べ、0.5mmの誤差があり、若干遊びがありますが、問題なく使用できてます。細かい部分のサイズも記載があればなお、有難いです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする