M18 クロゾメリブドロックW 大阪魂 55749097 M18 クロゾメリブドロックW 大阪魂 55749097 M18 クロゾメリブドロックW 大阪魂 55749097

クロゾメリブドロックW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 55749097 品番 M18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667

座面の両面にリブがあります。このリブが締結時に母材・締結部材双方にガッチリと喰いつき、緩み止め効果を発揮します。
シングルタイプの緩み止めワッシャーの為、複数のパーツを組み合わせて使用する他の緩み止め部材と比べて、組み立て時の時間と手間を削減でき、高いコストパフォーマンスを発揮します。
繰り返し使用も可能ですので、その点からも非常に高く評価いただいています。

寸法H(mm)2.3 寸法d(mm)27 寸法t(mm)1.5 ねじの呼びM18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする