ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
Hバー19Φ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55749164
品番
HB-19
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
材質
スチール
長さ(mm)
920
寸法(mm)
920
色
クローム
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
丸パイプΦ19.1×1.6t