Hバー スチールクローム 丸

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55749286 品番 HB-25
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

ハンガー横掛け陳列用パイプ

クローム 直径(Φmm)25.4 寸法(mm)620 用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用 材質スチール特殊鋼 寸法t(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:453

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-12-18
用途:
サイズ表記
サービス業

25ミリと思い購入したが、25.4ミリ
他の25ミリ形には入らなかった。ショック

対象商品:
55749304
2019-07-01
用途:
自宅の棚を作った
その他業種

サイズを間違えて購入してしまったが、設計を変更してなんとか無駄なく使えた。
もう少し安いといいなと思いました

1人が参考にしています
対象商品:
58936053
2019-03-21
用途:
リフォーム
不動産業

丁寧に梱包されて届き、商品も期待通りのものでした。ロイヤル社の商品と組み合わせる為、こちらを選びましたが、エンドパーツともピッタリ合い、購入して正解でした。

1人が参考にしています
対象商品:
55749295
2017-09-16
用途:
棚からの吊り下げ

ロイヤルの金物で棚を組んだので、パイプも同一メーカーが良いのかと購入した。端部に加工などがあったりするのかもとか勝手に想像してたんだが、何ら普通のクロームメッキパイプだった。これなら大阪魂のステンレス巻パイプが割安かと。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
55749338
2017-09-11
用途:
ハンガーラック
その他業種

ハンガーラック用に購入しました。2400mmでこの値段は安いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする