Hバー32Φ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55749487 品番 HB-32
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
用途ハンガー横掛け陳列用丸パイプ 材質スチール特殊鋼 クローム 板厚(mm)1.2t パイプ寸法(mm)Φ31.8 サイズ(mm)620 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:453

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55749505
2025-05-05
用途:
衣装棚の増設
教育・研究機関

切り口も綺麗、寸法完璧。見た目も美しく、梱包も丁寧。文句なし。

対象商品:
55749548
2020-04-09
用途:
ハンガーラックとして衣類をかけています
その他業種

チャンネルサポートでハンガーラックを作成しました。「Aニッケルサテン」はクロームより落ち着いた色で正解でした!
ブラケットも同じ色が購入可能だとなお良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
55749496
2019-06-08
用途:
衣装収納のパイプとして利用
製造業

ハンガーとパイプとの大きさの相性が良く、とても安定します。
長さも長過ぎず短過ぎずなのでフレキシブルに収納を作ることが可能です。
とでお勧めです

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする