Hバー32Φ

(3件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55749532 品番 HB-32
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
用途ハンガー横掛け陳列用丸パイプ 材質スチール特殊鋼 クローム 板厚(mm)1.2t パイプ寸法(mm)Φ31.8 サイズ(mm)2400 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:453

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55749505
2025-05-05
用途:
衣装棚の増設
教育・研究機関

切り口も綺麗、寸法完璧。見た目も美しく、梱包も丁寧。文句なし。

対象商品:
55749548
2020-04-09
用途:
ハンガーラックとして衣類をかけています
その他業種

チャンネルサポートでハンガーラックを作成しました。「Aニッケルサテン」はクロームより落ち着いた色で正解でした!
ブラケットも同じ色が購入可能だとなお良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
55749496
2019-06-08
用途:
衣装収納のパイプとして利用
製造業

ハンガーとパイプとの大きさの相性が良く、とても安定します。
長さも長過ぎず短過ぎずなのでフレキシブルに収納を作ることが可能です。
とでお勧めです

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする