ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
Hバークラッド25Φ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55749873
品番
CLD-HB-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ハンガー横掛け陳列用丸パイプ、Aニッケルサテン代替え品(ステンレス巻き、耐摩耗性向上品)
色
ステンレスヘアーライン
タイプ
軽量用
板厚(mm)
(内部)1.0t
材質(内部)
(パイプ)スチール
パイプ寸法(mm)
(内部)Φ24.8
サイズ(mm)
620
材質(パイプ)
(外部)ステンレス(0.1t)