SUS-HB-25 Hバーステンレス25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55749943 SUS-HB-25 Hバーステンレス25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55749943 SUS-HB-25 Hバーステンレス25Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55749943

Hバーステンレス25Φ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55749943 品番 SUS-HB-25
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
材質SUS304 長さ(mm)920 寸法(mm)920 ステンレスヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)丸パイプΦ25.4×1.2t

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55749943
2020-05-23
用途:
簡易ドリルスタンドのポール変更・・・
その他業種

・・・の予定だったのですが "25Φ" だけ診て調達、
適合せずお蔵入りに。

表記には "丸パイプΦ25.4×1.2t"とありますね、
成程 公差も踏まえれば25.5mm後半の状態も頷ける。

許容最大径が 25.15mmな用途で 調達すべき対象では
ありませんでしたね、そもそもが。

モノは綺麗です、
なので何かしら その他の用途で使うでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする