ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
Hバーステンレス32Φ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55749995
品番
SUS-HB-32
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
色
ステンレスヘアーライン
寸法(mm)
620
長さ(mm)
620
材質
SUS304
適合寸法(mm)
丸パイプΦ31.8×1.2t
RoHS指令(10物質対応)
対応