ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
Hバーステンレス32Φ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
55750022
品番
SUS-HB-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
ステンレスヘアーライン
寸法(mm)
1520
長さ(mm)
1520
材質
SUS304
適合寸法(mm)
丸パイプΦ31.8×1.2t
RoHS指令(10物質対応)
対応