大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の 止め輪
アナナシ JISドウシン ジク(ハシマ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1袋(500個)
注文コード
55750226
品番
40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥47,337
販売価格(税別)
¥
43,034
バスケットに入れる
呼び径
JDS-40
寸法t(mm)
1.75
寸法B(mm)
3.5
寸法d3(mm)
37.4
寸法R(mm)
0.7