50 アナナシ JISドウシン ジク(ハシマ 大阪魂 55750260 50 アナナシ JISドウシン ジク(ハシマ 大阪魂 55750260 50 アナナシ JISドウシン ジク(ハシマ 大阪魂 55750260

アナナシ JISドウシン ジク(ハシマ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 55750260 品番 50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,520
販売価格(税別)
5,927
呼び径JDS-50 寸法t(mm)2 寸法B(mm)4 寸法d3(mm)46.3 寸法R(mm)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする