95 アナナシ JISドウシン ジク(ハシマ 大阪魂 55750339 95 アナナシ JISドウシン ジク(ハシマ 大阪魂 55750339 95 アナナシ JISドウシン ジク(ハシマ 大阪魂 55750339

アナナシ JISドウシン ジク(ハシマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55750339 品番 95
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,328
販売価格(税別)
1,207
呼び径JDS-95 寸法t(mm)3 寸法B(mm)6 寸法d3(mm)90.1 寸法R(mm)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする