MC-D-48 MCサラバネ 大阪魂 55750741 MC-D-48 MCサラバネ 大阪魂 55750741 MC-D-48 MCサラバネ 大阪魂 55750741

MCサラバネ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 内径(Φmm)20.4 注文コード55750741 品番MC-D-48
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,654
販売価格(税別)
15,140
この商品は内径・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る

回転用途に最適なラインナップ
MCサラバネシリーズ
<特徴>
回転用途に適した寸法制度と同心度を確保し、優れた性能を発揮。
また、材質は耐久性の高いSUP10を使用し、その繰り返し寿命回数は200万回以上※を確保することが可能です。

内径(Φmm)20.4 寸法H(mm)2.85 寸法d(mm)20.4 寸法t(mm)1.2 適合軸径(Φmm)20.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする