R-16.5 サラバネR(イワタキカク 大阪魂 55750820 R-16.5 サラバネR(イワタキカク 大阪魂 55750820 R-16.5 サラバネR(イワタキカク 大阪魂 55750820

サラバネR(イワタキカク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1000個) 注文コード 55750820 品番 R-16.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52,690
販売価格(税別)
47,900
寸法H(mm)0.25 寸法t(mm)1 比率(h/t)0.25 内径Di(mm)8.2 寸法Da(mm)16.5 寸法Ho(mm)1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする