M12-2L 3カ-W サラバネW(CAP(ケイ JIS 大阪魂 55750908 M12-2L 3カ-W サラバネW(CAP(ケイ JIS 大阪魂 55750908 M12-2L 3カ-W サラバネW(CAP(ケイ JIS 大阪魂 55750908

3カ-W サラバネW(CAP(ケイ JIS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20個) 注文コード 55750908 品番 M12-2L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)1.75 外径D(Φmm)19 呼びJIS M12-2L 寸法t(mm)1.2 内径d(Φmm)13 寸法H'(mm)1.45 試験荷重(kN)17.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする