M20-2L 3カ-W サラバネW(CAP(ケイ JIS 大阪魂 55750935 M20-2L 3カ-W サラバネW(CAP(ケイ JIS 大阪魂 55750935 M20-2L 3カ-W サラバネW(CAP(ケイ JIS 大阪魂 55750935

3カ-W サラバネW(CAP(ケイ JIS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 55750935 品番 M20-2L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)2.8 外径D(Φmm)31 呼びJIS M20-2L 寸法t(mm)2 内径d(Φmm)21 寸法H'(mm)2.4 試験荷重(kN)49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする