大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
SUS316カタシタツキW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55751039
品番
M36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,656
販売価格(税別)
¥
1,505
バスケットに入れる
寸法L(mm)
60
寸法d(mm)
75
寸法t(mm)
1.5
寸法B(mm)
26
ねじの呼び
M36