SDW-M3 ニッケルサラバネW(ネジヨウ 大阪魂 55751206 SDW-M3 ニッケルサラバネW(ネジヨウ 大阪魂 55751206 SDW-M3 ニッケルサラバネW(ネジヨウ 大阪魂 55751206

ニッケルサラバネW(ネジヨウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(65個) 注文コード 55751206 品番 SDW-M3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)0.6 外径D(Φmm)7 呼びSDW-M3 寸法t(mm)0.4 内径d(Φmm)3.15 試験荷重(kN)1.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする