大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 丸平ワッシャー
ニッケルサラバネW(ネジヨウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
55751276
品番
SDW-M16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法H(mm)
3
外径D(Φmm)
31.5
呼び
SDW-M16
寸法t(mm)
1.8
内径d(Φmm)
16.9
試験荷重(kN)
32.36