M6 SUS316LリョウシタツキW 大阪魂 55751371 M6 SUS316LリョウシタツキW 大阪魂 55751371 M6 SUS316LリョウシタツキW 大阪魂 55751371

SUS316LリョウシタツキW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(7個) 注文コード 55751371 品番 M6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法L(mm)15 寸法L1(mm)9 外径D(Φmm)13 寸法t(mm)0.5 寸法B(mm)6 内径d(Φmm)6.5 ねじの呼びM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする