JPB-15 JPバー15 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55751404 JPB-15 JPバー15 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55751404 JPB-15 JPバー15 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 55751404

JPバー15

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 55751404 品番 JPB-15
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
付属品クッション 材質スチール 長さ(mm)596 寸法(mm)596 ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)角パイプ9×15×1.2t

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする