M16 SUS316LリョウシタツキW 大阪魂 55751407 M16 SUS316LリョウシタツキW 大阪魂 55751407 M16 SUS316LリョウシタツキW 大阪魂 55751407

SUS316LリョウシタツキW

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55751407 品番 M16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法L(mm)32 寸法L1(mm)24 外径D(Φmm)30 寸法t(mm)1.2 寸法B(mm)12 内径d(Φmm)17 ねじの呼びM16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする