RT-31 サラバネRT(イワタキカク 大阪魂 55751529 RT-31 サラバネRT(イワタキカク 大阪魂 55751529 RT-31 サラバネRT(イワタキカク 大阪魂 55751529

サラバネRT(イワタキカク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4個) 注文コード 55751529 品番 RT-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)0.75 寸法t(mm)1.2 比率(h/t)0.63 内径Di(mm)16.3 寸法Da(mm)31 寸法Ho(mm)1.95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする