RT-37 サラバネRT(イワタキカク 大阪魂 55751538 RT-37 サラバネRT(イワタキカク 大阪魂 55751538 RT-37 サラバネRT(イワタキカク 大阪魂 55751538

サラバネRT(イワタキカク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 55751538 品番 RT-37
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)0.8 寸法t(mm)1.5 比率(h/t)0.53 内径Di(mm)18.3 寸法Da(mm)37 寸法Ho(mm)2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする