RT-45 サラバネRT(イワタキカク 大阪魂 55751547 RT-45 サラバネRT(イワタキカク 大阪魂 55751547 RT-45 サラバネRT(イワタキカク 大阪魂 55751547

サラバネRT(イワタキカク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2個) 注文コード 55751547 品番 RT-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)1 寸法t(mm)1.8 比率(h/t)0.56 内径Di(mm)24.4 寸法Da(mm)45 寸法Ho(mm)2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする