RT-53 サラバネRT(イワタキカク 大阪魂 55751556 RT-53 サラバネRT(イワタキカク 大阪魂 55751556 RT-53 サラバネRT(イワタキカク 大阪魂 55751556

サラバネRT(イワタキカク

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55751556 品番 RT-53
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
寸法H(mm)1.2 寸法t(mm)2.1 比率(h/t)0.57 内径Di(mm)28.4 寸法Da(mm)53 寸法Ho(mm)3.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする