ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
Qハンガー(丸パイプ用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55752052
品番
Q
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
付属品
止ねじ
材質
亜鉛ダイカスト、(爪部)スチール
厚さ(mm)
(爪部)3.0
色
クローム
サイズ
32
呼び径
32
RoHS指令(10物質対応)
対応