ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
Rフェイスアウトブラケット アップタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
型番
16
注文コード
55752077
品番
R-FBU-16
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
型番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(爪部)スチール特殊鋼
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
(爪部)3.0
寸法(mm)
300
色
クローム
型番
16
適合寸法(mm)
丸パイプΦ15.9×1.6t