ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
Rフェイスアウトブラケット10/22
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55752104
品番
R-FB-1022
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質
(爪部)スチール特殊鋼
長さ(mm)
200
厚さ(mm)
(爪部)3.0
寸法(mm)
200
色
クローム
適合寸法(mm)
角パイプ10×22×1.2t