ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 店舗什器
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 陳列用金物
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]の 什器用ハンガー
Rフェイスアウトブラケット25
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
300
注文コード
55752208
品番
R-FB-25
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
Rタイプブラケット
自動ロック式抜け止め標準装備
フェイスアウトガード(FOC)呼び名25装着可能
色
クローム
厚さ(mm)
(爪部)3.0
パイプ寸法(mm)
Φ25.4
材質
スチール、(先端フタ)ABS樹脂
角度(°)
(腕金具)0.75アップ
板厚(mm)
1.2、(爪部鋼)2.6
呼び
300
サイズ(mm)
(ダボ)Φ5×12
適合
(振れ止め)SL
用途
スリット穴掛け式棚等設置システム用基礎支柱に直接装着するタイプの、ハンガー陳列用フェイスパーツ
注意
※抜け止めRPK使用不可